PRESTO LIFTS PPS2200-62NFO-21 Çatal Taban Üstü İstifleyici 2200lb 62 İnç Kaldırma
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatallı Taban İstifleyici |
Dim İçinde Taban Ayakları. | 15 " |
Dim Dışında Taban Ayakları. | 21 " |
Caster Tekerlek Tipi | Poliüretan |
Çatal uzunluğu | 42 " |
Çatal Genişliği | 6" |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 62 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 3.5 " |
Yükleme kapasitesi | 2200 lb |
Yükleme Merkezi | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
Uzunluk | 67 " |
toplam Genişlik | 32 " |
Tarafından desteklenmektedir | (2) 12V Aküler |
Gerilim | 24 |
Gemi ağırlığı (kg) | 442.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 210.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8427900040 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Dim Dışında Taban Ayakları. | Ücret | |
---|---|---|---|---|
PPS2200-62NF0-27 | 27 " | €12,974.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00