PRINCE DS-4A1E Valf Seçici
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Seçici Vana |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Kapasite | 40 GPM |
Maks. Basınç | 2500 psi |
NPT Bağlantı Noktası | 3/4 inç |
Toplam yükseklik | 3.25 " |
Uzunluk | 5.5 " |
toplam Genişlik | 4.25 " |
Pozisyon | 2 |
yol | 4 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.22 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.75 |
Gemi genişliği (cm) | 10.41 |
HS kodu | 8481200010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-2A1D | 20 GPM | 2.25 " | 5.125 " | 3.25 " | €244.83 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00