PRINCE HC-PTO-1A Pto Pompa Hidrolik
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik PTO Pompası |
deplasman | 9.9 cc / devir |
2000 PSI'da GPM | 21.0 |
Giriş Portu | 1-5 / 16-12 In. |
Maks. Basınç | 2250 PSI |
dak. HP | 30 |
Çıkış noktası | 1-1 / 16-12 In. |
rotasyon | R |
RPM | 540 |
Mil Dia. | 1-3 / 8 Dia., 6-Diş |
Şaft Tipi | İçten Yivli 6 Dişli |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.64 |
Gemi genişliği (cm) | 21.08 |
HS kodu | 8413600040 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00