Prens Rd-1450 | Çek Valf 1/2 İnç 0 ila 30 Gpm 3000 Psi | 4hl33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PRINCE RD-1450 Çek Valf 1/2 İnç 0 ila 30 Gpm 3000 Psi | AD7ZGU 4HL33

PRINCE RD-1450 Çek Valf 1/2 İnç 0 ila 30 Gpm 3000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ZGU Modeli: RD-1450Çapraz Referans: 4HL33
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
€415.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+emniyet valfi
Akış Aralığı0 - 30 GPM
Yükseklik3"
uzunluk5"
Maks. Basınç3000 psi
Liman1 / 2 "
TipÇift Pilot Kumandalı
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.11
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8481200040
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRINCE RD-1450 Çek Valf 1/2 İnç 0 ila 30 Gpm 3000 Psi
€415.00 / Adet