Pro-line 107-403nl | Küresel Vana Pirinç Tam Geçişli 1/2 İnç | 30un17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PRO-LINE 107-403NL Küresel Vana Pirinç Tam Geçişli 1/2 İnç | AF9TTC 30UN17

PRO-LINE 107-403NL Küresel Vana Pirinç Tam Geçişli 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9TTC Modeli: 107-403NLÇapraz Referans: 30UN17
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
€21.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliTam Liman
uymaMSS SP-110, WW V-35, Tip II, Sınıf A Stil 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, Kurşunsuz
Bağlantı TürüFPT x FPT
Kolu MalzemeDacromet Kaplı Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemeDövme Pirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 300 Derece F
Vana Yapısıtop

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)5.16
Gemi uzunluğu (cm)10.31
Gemi genişliği (cm)3.15
HS kodu8481801085

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluymaBoru BoyutuÜcret
PRO-LINE 107-401NL Küresel Vana Pirinç Tam Geçişli 1/4 İnç | AF9TTD 30UN18 107-401NLMSS SP-110, WW V-35, Tip II, Sınıf A Stil 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, Kurşunsuz1 / 4 "€16.03
PRO-LINE 107-402NL Küresel Vana Pirinç Tam Geçişli 3/8 İnç | AF9TTE 30UN19 107-402NLMSS SP-110, WW-V-35, Tip II, Sınıf A Stil 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, Kurşunsuz3 / 8 "€19.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRO-LINE 107-403NL Küresel Vana Pirinç Tam Geçişli 1/2 İnç
€21.60 / Adet