PRO-LINE BIB8 Tezgah İnç A Kutusu Gri 72 l x 30 g x 30 h İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ergonomik İş İstasyonu |
Ayarlama Tipi | Çekme Pimi |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | Karbon İçermeyen Sertifikalı |
Yükseklik | 30 ila 36 " |
uzunluk | 72 " |
Yükleme kapasitesi | 750 lb |
Malzeme | Çelik |
Kalınlık | 1.25 " |
genişlik | 30 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Laminat |
Gemi ağırlığı (kg) | 180 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | Bitiş | Çalışma Yüzey Malzemesi | Yükseklik | + | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB1 | 30 " | Bej | toz Boya | Laminat | 30 ila 36 " | Ergonomik İş İstasyonu | 60 " | 5000 lb | €2,277.66 | ||
BIB2 | 30 " | Bej | toz Boya | ESD Laminat | 30 ila 36 " | Ergonomik İş İstasyonu | 60 " | 5000 lb | €2,576.87 | ||
BIB3 | 30 " | Bej | toz Boya | Laminat | 30 ila 36 " | Ergonomik İş İstasyonu | 72 " | 5000 lb | €2,443.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
BIB4 | 30 " | Bej | toz Boya | ESD Laminat | 30 ila 36 " | Ergonomik İş İstasyonu | 72 " | 5000 lb | €2,783.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
BIB5 | 30 " | Gri | toz Boya | Laminat | 30 ila 36 " | Ergonomik İş İstasyonu | 60 " | 750 lb | €2,968.06 | ||
BIB6 | 30 " | Gri | toz Boya | ESD Laminat | 30 ila 36 " | Ergonomik İş İstasyonu | 60 " | 750 lb | €3,181.88 | ||
BIB7 | 30 " | Gri | toz Boya | Yağlı Kasap Bloğu | 30 ila 36 " | Ergonomik İş İstasyonu | 60 " | 750 lb | €3,159.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00