PRO-LINE CSPL1272PL H11 Üst Raf 72 G x 12 D x 3/4 Y Bej
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üst Raf |
Renk | Bej |
derinlik | 12 " |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 3 / 4 " |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 7323999080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
DNAMS1260 | Siyah / Bej | 2" | 60 " | €301.88 | ||
DNAMS1272 | Siyah / Bej | 2" | 72 " | €312.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
CSPL1260PL L14 | Gökyüzü mavi | 3 / 4 " | 60 " | €238.73 | ||
CSPL1272PL A31 | Gri | 3 / 4 " | 72 " | €259.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
CSPL1260PL A31 | Gri | 3 / 4 " | 60 " | €238.73 | ||
CSPL1272PL L14 | Gökyüzü mavi | 1" | 72 " | €278.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00