PRO-LINE DN7230SSPL Tek Taraflı Ergo Konsol İş İstasyonu 82 İnç Yükseklik Olabilir
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ergonomik Konsol Tezgahı |
Ayarlama Tipi | Sürgülü Cıvata |
Renk | Bej |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 82 " |
uzunluk | 72 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Çelik |
Kalınlık | 1.25 " |
genişlik | 30 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Laminat |
Gemi ağırlığı (kg) | 97.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Çalışma Yüzey Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|
DN6030SSPL | 60 " | Laminat | €2,180.38 | |
DN6030SESSD | 60 " | ESD Laminat | €2,378.04 | |
DN7230SESSD | 72 " | ESD Laminat | €2,737.80 | TEKLİF TALEBİ
|
DN6030SAPL | 60 " | Laminat | €1,537.36 | |
DN6030SAESD | 60 " | ESD Laminat | €1,695.24 | |
DN7230SAPL | 72 " | Laminat | €1,655.60 | TEKLİF TALEBİ
|
DN7230SAESD | 72 " | ESD Laminat | €1,862.71 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00