PRO-LINE ESMR72FL Elektrik Kaynağı Montaj Rayı 72w Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrik Kaynağı Montaj Rayı |
Renk | Siyah |
derinlik | 1.5 " |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 1.75 " |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 8537109070 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Bitiş | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS1.5 | Siyah | toz Boya | PVC | 72 " | €144.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
ESMR60FL | Siyah | toz Boya | Çelik | 60 " | €69.67 | ||
ESMR72-F63L14 | Gökyüzü mavi | toz Boya | Çelik | 72 " | €73.78 | ||
ESMR60-F63L14 | Gökyüzü mavi | toz Boya | Çelik | 60 " | €69.67 | ||
ESMR60-F63A31 | Gri | toz Boya | Çelik | 60 " | €69.67 | ||
ESMR72-F63A31 | Gri | toz Boya | Çelik | 72 " | €73.78 | ||
ESMR60 / FL-H11 | Hafif Bej | Elektrostatik toz boyalı | Çelik | 60 " | €71.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00