PRO-LINE FR72-L14 Ayak Desteği 72 G x 1-1/2 D x 1-1/2 Y Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayak dinlenme |
Renk | Mavi |
derinlik | 1.5 " |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | Karbon İçermeyen Sertifikalı |
Yükseklik | 1.5 " |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Bitiş | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR60-L14 | Mavi | 1.5 " | toz Boya | 1.5 " | 60 " | €82.57 | ||
FR60-A31 | Gri | 1.5 " | toz Boya | 1.5 " | 60 " | €82.57 | ||
FR72-A31 | Gri | 1.5 " | toz Boya | 1.5 " | 72 " | €82.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
FR60-627 | Beyaz | 1.5 " | Dokulu Toz Boya | 1.5 " | 60 " | €86.45 | ||
FR60 / H11 | Bej | 1.5 " | toz Boya | 1.5 " | 60 " | €82.57 | ||
FR72 / H11 | Bej | 1.5 " | toz Boya | 1.5 " | 60 " | €82.57 | ||
DNFR60 | Bej / Siyah | 12 " | toz Boya | 2" | 60 " | €338.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00