PRO-LINE HDL7230SS-H11 Modüler Laboratuvar Tezgahı 72l x 30w x 30in.h Olabilir
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ergonomik Laboratuvar Tezgahı |
Renk | Bej |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 30 " |
uzunluk | 72 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Çelik |
Kalınlık | 1.25 " |
genişlik | 30 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 91.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403100040 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Kalınlık | Çalışma Yüzey Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHD603034 / HDLE / CGRFW-627 | Beyaz | 34 ila 40 " | 60 " | 5000 lb | 1.25 " | Chem Guard (R) | €1,212.04 | ||
LHD603034 / HDLE / ERRFW-627 | Beyaz | 34 ila 40 " | 60 " | 5000 lb | 1" | Epoksi Reçine | €2,548.98 | ||
LHD603034 / HDLE / SSRFW-627 | Beyaz | 34 ila 40 " | 60 " | 5000 lb | 1.25 " | Paslanmaz çelik | €1,865.18 | ||
HDL6030SS-H11 | Bej | 30 " | 60 " | 1000 lb | 1.25 " | Paslanmaz çelik | €1,712.13 | ||
HDL6030ER-H11 | Bej | 30 " | 60 " | 1000 lb | 1" | Epoksi Reçine | €1,898.18 | ||
HDL6030CG-H11 | Bej | 30 " | 60 " | 1000 lb | 1.25 " | Chem Guard (R) | €1,078.04 | ||
HDL7230ER-H11 | Bej | 30 " | 72 " | 1000 lb | 1" | Epoksi Reçine | €1,939.94 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00