PRO-LINE IWBPB7230DS Paketleme Tablosu Yonga Levhası 72 İnç Derinlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Paketleme Tablosu |
Renk | Gri |
derinlik | 72 " |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | RoHS Uyumlu |
Yükseklik | 30 ila 36 " |
Miras | 1 "Artışlarla Ayarlayın |
Malzeme | Çelik |
Üst Malzeme | Sunta |
genişlik | 30 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 255.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
HS kodu | 9403200030 |
PLATFORM | Model | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
IWBPB6030DS | 60 " | €2,481.81 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00