PRO-LINE OLF72-L14 Tepe Lambası/çerçeve 72g x 12d x 6h Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tepegöz/Çerçeve |
Montaj | demonte |
Renk | Mavi |
derinlik | 12 " |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | Karbon İçermeyen Sertifikalı |
Yükseklik | 6" |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 9405106020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montaj | Renk | derinlik | Bitiş | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLF60-L14 | demonte | Mavi | 12 " | toz Boya | 6" | 60 " | €417.40 | ||
OLF60-A31 | demonte | Gri | 12 " | toz Boya | 6" | 60 " | €417.40 | ||
OLF72-A31 | demonte | Gri | 12 " | toz Boya | 6" | 72 " | €433.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
IWBOLF60 | demonte | Gri | 26 " | toz Boya | 5" | 60 " | €413.78 | ||
IWBOLF72 | demonte | Gri | 26 " | toz Boya | 5" | 72 " | €453.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
BOLF60 | demonte | Siyah | 24 " | toz Boya | 24 " | 60 " | €774.57 | ||
BOLF72 | demonte | Siyah | 24 " | toz Boya | 24 " | 72 " | €783.14 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00