PRO-LINE PBCS72 Konsol Raf 72g x 12d x 5-1/2h Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Raf |
Montaj | demonte |
Renk | Gri |
derinlik | 12 " |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 5.5 " |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 9403908020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPL1260P-L14 | Mavi | 2" | Çelik | 60 " | €238.73 | ||
CSPL1260P-A31 | Gri | 2" | Çelik | 60 " | €238.73 | ||
CSPL1272P-L14 | Mavi | 2" | Çelik, ESD ve Plastik | 72 " | €278.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
CSPL1272P-A31 | Gri | 2" | Çelik | 72 " | €278.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
PBCS60 | Gri | 5.5 " | Çelik | 60 " | €244.56 | ||
BMCS1260 | Siyah | 4" | Çelik | 60 " | €201.72 | ||
BMCS1272 | Siyah | 4" | Çelik | 72 " | €216.17 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00