PRO-LINE SCS2424 Terazi Standı 24 İnç x 24 İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ölçekli Stand |
Ayarlanabilir Yükseklik | 24 "30 için" |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Temel malzeme | Çelik |
Renk | Gri |
derinlik | 24 " |
Yükseklik | 30 " |
Miras | Evet |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Masa Üstü Malzemesi | Plastik laminat |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 154.94 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
SCS3030 | 30 " | 24 " | 30 " | €778.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00