Procon 10543 döner kanatlı pompa, sıvıları verimli ve tutarlı bir şekilde aktarmak için kullanıldığından, onu çeşitli ortamlarda önemli bir bileşen haline getirir. Kahve makineleri ve soda çeşmeleri gibi içecek dağıtım sistemlerinde hassas ve tutarlı sıvı akışı sağlayarak kullanılır. Ayrıca güvenilirliğin ve sabit akış hızlarının gerekli olduğu su arıtma sistemlerinde de kullanılırlar.
Özellikler:
- Procon 10543 döner kanatlı pompanın hassas çalışmasını sağlamak için ön ve arka yataklarda toleranslar vardır.
- Kendinden emişli olarak suyu maksimum 2 metreye kadar kaldırma özelliğine sahiptir.
- Bu Procon pirinç döner kanatlı pompa, dayanıklılık ve korozyon direnci için pirinç gövdeye sahiptir.
- Tutarlı ve kontrollü pompalama için saat yönünde dönme hareketi vardır.
- Bu döner kanatlı pompa, verimli sıvı drenajı ve bakımı için 2 drenaj deliğine sahiptir.
- Etkili sızdırmazlık ve sızıntıyı önlemek için nitril contalarla birlikte gelir.
- Bu pompa, basit kurulum için kelepçeli montaj sistemiyle donatılmıştır.
- Verimli ve güvenilir çalışma için plastik kaplinli oluklu bir rotora ve bir tahliye vanasına sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Özel endüstriyel uygulamam için doğru döner pompayı nasıl seçerim?
A. Doğru döner pompanın seçilmesi, sıvının türü ve özellikleri, gerekli akış hızı, basınç ve sıcaklık gibi faktörlerin dikkate alınmasını içerir.
S. Bir döner pompanın optimum performansını sağlamak için hangi bakım prosedürleri gereklidir?
A. Düzenli bakım görevleri arasında aşınmış bileşenlerin incelenmesi ve değiştirilmesi, sızıntı kontrolü, hareketli parçaların temizlenmesi ve yağlanması ve pompanın genel durumunun izlenmesi yer alır.
S. Döner pompaları çalıştırırken herhangi bir güvenlik hususu veya önlemi var mı?
C. Evet, operatörler yüksek basınç, dönen elemanlar ve tehlikeli sıvılar gibi potansiyel tehlikelerin farkında olmalıdır. Kazaları ve yaralanmaları önlemek için yeterli eğitim ve uygun kişisel koruyucu ekipman (KKD) şarttır.
S. Diferansiyel basınç şalteri ile basınç vericisi arasındaki fark nedir?
A. Diferansiyel basınç anahtarları, açma/kapama kontrolü veya alarm uygulamaları için tasarlanmış olup, belirli bir ayar noktasına göre ayrı çıkış sinyalleri sağlarken, basınç vericileri sürekli olarak basınç verilerini ölçüp iletir ve hassas izleme ve kontrol için sürekli bir analog veya dijital çıkış sinyali sağlar.
S. Bu Procon pirinç döner kanatlı pompadaki tahliye vanasının önemi nedir?
A. Bu pompadaki tahliye vanası basıncı düzenlemeye yarar. Pompanın 99 PSI (6.5 bar) değerini aşan basınçlarda çalışmamasını sağlayan yüksek sıcaklık dengeli bypass tipidir.
S. Bu pompa kendinden emişli uygulamalar için kullanılabilir mi?
C. Evet, bu pompa su için kendinden emişlidir ve maksimum 2 metre kaldırma kapasitesine sahiptir. Kendinden emişli pompalar, dışarıdan yardım almadan sıvıyı pompaya çekebildikleri için kullanışlıdır ve bu da onları çeşitli senaryolara uygun hale getirir.