PROTEAM 107325 Hip Vacuum 106 cfm 120V 6 qt. 10.5 lb.
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hip Vacuum |
Hava akımı | Cfm 106 |
Amper | 8.5 |
Çanta Tipi | kâğıt |
Kuru Kapasite | 1-1 / 2 gal. |
Filtre tipi | HEPA |
Yükseklik | 12 " |
Hortum Çapı | 1.5 " |
Hortum uzunluğu | 22 " |
Hz | 60 |
uzunluk | 13 " |
Net ağırlık | 10.5 lb |
Motor Kademe Sayısı | 1 |
Güç Kablosu Uzunluğu | 50ft. |
Ses seviyesi | 64 dBA |
Statik Basınç | 97 " |
Tank Malzemesi | polietilen |
Gerilim | 120 |
Garanti | 3 yr. On Parts, Labor and Motor, Life On The Molded Body Parts |
genişlik | 8" |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 34.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 81.79 |
Gemi genişliği (cm) | 34.8 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00