PROTO DIYBL Köpük Aleti Mavi/sarı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Takım Kontrol Köpüğü |
Renk | Mavi sarı |
uzunluk | 39.5 " |
Malzeme | Kimyasal Dirençli |
model | Düz |
Kalınlık | 3 / 4 " |
Tip | Sığacak Şekilde Kes |
UPC | 662679473631 |
genişlik | 26.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 102.36 |
Gemi genişliği (cm) | 69.6 |
HS kodu | 3921190000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
DIYBK | Siyah kırmızı | €201.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00