Proto J000sl | Feeler Ölçme Seti 12 Bıçaklı 12 In | 3r012 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J000SL Kalınlık Ölçer Seti 12 Bıçak 12 inç | AD2KNB 3R012

PROTO J000SL Feeler Mastar Seti 12 Bıçak 12 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2KNB Modeli: J000SLÇapraz Referans: 3R012
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
€43.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzun Bıçak Feeler Ölçer Seti
Bıçak uzunluğu12 "
Bıçak genişliği1 / 2 "
İşaretleriOndalık ve Metrik Eşdeğeri ile Oyulmuş Bıçaklar
Parça sayısı12
Kalınlık0.0015, 0.002, 0.003, 0.004, 0.005, 0.006, 0.008, 0.010, 0.012, 0.014, 0.015, 0.020 "
Kalınlık Aralığı (In.)0.0015 için 0.020

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu9017308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J000SL Feeler Mastar Seti 12 Bıçak 12 In
€43.92 / Adet