Proto J00mm25 Kısa Filer Mastar Seti - 25 Parça | 3r015 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J00MM25 Kısa Filer Mastar Seti, Metrik, 1/2 İnç Bıçak Genişliği - 25 Adet | AD2KND 3R015

PROTO J00MM25 Kısa Feeler Mastar Seti, Metrik, 1/2 İnç Bıçak Genişliği - 25 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KND Modeli: J00MM25Çapraz Referans: 3R015
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
€31.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kısa Bıçak Feeler Ölçer Seti
Bıçak uzunluğu3 5 / 16 "
Bıçak genişliği1 / 2 "
İşaretleriYalnızca Metrik Boyutlarla Kazınmış Bıçaklar
Parça sayısı25
Kalınlık0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm
Tipmetrik
UPC662679530532

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu9017308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Makine parçaları arasındaki boşluk genişliklerini doğru ve hızlı bir şekilde ölçmek için ideal
  • Çelik tutucu içerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıKalınlıkÜcret
PROTO J00MM15 Sensör Ölçer Seti 15 parça | AD2KNC 3R014 J00MM15150.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70 mm€17.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J00MM25 Kısa Feeler Mastar Seti, Metrik, 1/2 İnç Bıçak Genişliği - 25 Adet
€31.38 / Adet