Proto J07520 | Darbe Soketi 3/4 İnç Sürücü 1-1/4 İnç 6 Pt | 1ax89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J07520 Darbeli Soket 3/4 İnç Sürücü 1-1 / 4 İnç 6 Pt | AA8ZHT 1AX89

PROTO J07520 Darbeli Soket 3/4 İnç Tahrik 1-1/4 İnç 6 Pt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8ZHT Model: J07520Çapraz Referans: 1AX89
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
€35.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu3 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk2.187 "
SAE veya MetrikSAE
beden1.25 "
Soket DerinliğiStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSoket DerinliğiBitişMalzemeSoket TipiPuan SayısıÇıkış TipiUzunlukSAE veya MetrikÜcret
PROTO J07529M Darbeli Soket 3/4 İnç Sürücü 29mm 4 Pt | AA2DKP 10E392 J07529MStandartSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik-4Büyü2.625 "metrik€34.48
PROTO J07531 Darbe Soketi 3/4 İnç Sürücü 1-15 / 16 İnç 6 Pt | AA8UJY 1ACC0 J07531StandartSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik-6Büyü2 13 / 16 "SAE€53.64
PROTO J07532 Darbe Soketi 3/4 İnç Sürücü 2 İnç 6 Pt | AA8UJZ 1ACC1 J07532StandartSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik-6Büyü2 13 / 16 "SAE€61.48
PROTO J07509L Darbeli Soket 3/4 İnç Sürücü 9/16 İnç 6 Pt | AA8UKA 1ACC2 J07509LDerinSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik-6Büyü3.25 "SAE€39.49
PROTO J07510L Darbeli Soket 3/4 İnç Sürücü 5/8 İnç 6 Pt | AA8UKB 1ACC3 J07510LDerinSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik-6Büyü3.25 "SAE€38.60
PROTO J07511L Darbeli Soket 3/4 İnç Sürücü 11/16 İnç 6 Pt | AA8UKC 1ACC4 J07511LDerinSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik-6Büyü3.25 "SAE€39.19
PROTO J07512L Darbeli Soket 3/4 İnç Sürücü 3/4 İnç 6 Pt | AA8UKD 1ACC5 J07512LDerinSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik-6Büyü3.25 "SAE€39.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J07520 Darbeli Soket 3/4 İnç Tahrik 1-1/4 İnç 6 Pt
€35.94 / Adet