Proto Darbe Soketi 5/8 İnç, J09926, Sae | 1akk1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J09926 Darbe Soketi, #5 Kamalı Tahrik, 6 Nokta, 1-5/8 İnç, SAE | AA8WCB 1AKK1

PROTO J09926 Darbeli Soket, #5 Yivli Sürücü, 6 Nokta, 1-5/8 İnç, SAE

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8WCB Model: J09926Çapraz Referans: 1AKK1
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
€168.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu#5
sürücü Tipikama
BitişSiyah oksid
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk3.625 "
SAE veya MetrikSAE
beden1.625 "
Soket DerinliğiStandart
UPC662679400187

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yüksek mukavemetli bağlantı elemanlarını sıkmak veya gevşetmek için tasarlanmış Proto J09926 darbe soketi
  • TorquePlus iç tasarımı, bağlantı elemanının yuvarlanmasını en aza indirir ve aşınmış, yuvarlatılmış veya paslanmış bağlantı elemanlarının kolay döndürülmesini sağlar
  • Kaymayı en aza indirmek için soketin geniş bir alanına gerilimi dağıtmak için değişen temas alanına sahip yarıçap köşeli tasarım
  • TorquePlus konfigürasyonu ayrıca bağlantı elemanlarının düz kısımlarına hızlı ve kolay bir şekilde soket bağlantısı sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeUzunlukbedenÜcret
PROTO J09927 Darbe Soketi # 5 Sürücü 1-11 / 16 İnç 6 Pt | AA8WCC 1AKK2 J09927Isıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik3.625 "1-11 / 16 "€204.16
PROTO J09928 Darbe Soketi # 5 Sürücü 1-3 / 4 İnç 6 Pt | AA8WCD 1AKK3 J09928Dövme Alaşımlı Çelik3 47 / 64 "1.75mm€204.57
PROTO J09929 Darbe Soketi # 5 Sürücü 1-13 / 16 İnç 6 Pt | AA8WCE 1AKK4 J09929Isıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik3.437 "1-13 / 16 "€209.95
PROTO J09931 Darbe Soketi # 5 Sürücü 1-15 / 16 İnç 6 Pt | AA8WCG 1AKK6 J09931Dövme Alaşımlı Çelik3 17 / 32 "1-15 / 16 "€211.34
PROTO J09932 Darbe Soketi # 5 Sürücü 2 İnç 6 Pt | AA8WCH 1AKK7 J09932Isıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik3 17 / 32 "2"€216.01
PROTO J09934 Darbe Soketi # 5 Sürücü 2-1 / 8 İnç 6 Pt | AA8WCK 1AKK9 J09934Isıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik4"2.125 "€250.37
PROTO J09935 Darbe Soketi # 5 Sürücü 2-3 / 16 İnç 6 Pt | AA8WCL 1AKL0 J09935Isıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik3 11 / 16 "2.187 "€254.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J09926 Darbeli Soket, #5 Yivli Sürücü, 6 Nokta, 1-5/8 İnç, SAE
€168.51 / Adet