Proto J10041l | Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 2-9/16 İnç 12 Pt | 1gg67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J10041L Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 2-9 / 16 İnç 12 Pt | AA9WGE 1GG67

PROTO J10041L Darbeli Soket 1 İnç Tahrik 2-9/16 İnç 12 Pt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9WGE Modeli: J10041LÇapraz Referans: 1GG67
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
€380.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu1"
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı12
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk5"
SAE veya MetrikSAE
beden2-9 / 16 "
Soket DerinliğiDerin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.11
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8207806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Proto J10041L, inatçı veya hasarlı bağlantı elemanlarında ve ayrıca yumuşak malzemelerden yapılmış bağlantı elemanlarında kullanım için ideal olan 6 noktalı bir darbe soketidir.
  • Bağlantı elemanının yuvarlanmasını en aza indiren, bağlantı elemanının ömrünü uzatmaya yardımcı olan ve kullanıcının aşınmış / yuvarlanmış / paslanmış bağlantı elemanlarını kolayca döndürmesine olanak tanıyan TorquePlus iç tasarımına sahiptir.
  • Bu 5 inç uzunluğundaki Proto soket, siyah oksit kaplamalı alaşımlı çelikten yapılmıştır ve soketi alete sabitlemek için bir yan kilitleme deliğine sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPuan SayısıÇıkış TipiUzunlukbedenSoket DerinliğiÜcret
PROTO J10012SS Darbeli Soket 1 İnç Sürücü 3/4 İnç 4 Pt | AA8VAJ 1AFP4 J10012SS4Kare2.5 "3 / 4 "Standart€54.92
PROTO J10013SS Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 13/16 İnç 4 Pt | AA8VAK 1AFP5 J10013SS4Kare2.5 "13 / 16 "Standart€52.72
PROTO J10014SS Darbeli Soket 1 İnç Sürücü 7/8 İnç 4 Pt | AA8VAL 1AFP6 J10014SS4Kare2.5 "7 / 8 "Standart€58.52
PROTO J10015SS Darbe Soketi, Yüksek Mukavemetli Çelik, 4 Nokta | AA8VAM 1AFP7 J10015SS4Kare2.5 "15 / 16 "Standart€55.61
PROTO J10016SS Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 1 İnç 6 Pt | AA8VAN 1AFP8 J10016SS4Kare2.5 "1"Standart€59.14
PROTO J10072 Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 4-1 / 2 İnç 6 Pt | AA9WFX 1GG60 J100726Büyü6"4.5 "Standart€1,140.76
PROTO J10068 Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 4-1 / 4 İnç 6 Pt | AA9WFY 1GG61 J100686Büyü5.5 "4.25 "Standart€942.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J10041L Darbeli Soket 1 İnç Tahrik 2-9/16 İnç 12 Pt
€380.57 / Adet