Proto J10056l | Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 3-1/2 İnç 6 Nokta | 21gr97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J10056L Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 3-1 / 2 İnç 6 Noktalı | AF7JGX 21GR97

PROTO J10056L Darbeli Soket 1 İnç Tahrik 3-1/2 İnç 6 Nokta

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7JGX Modeli: J10056LÇapraz Referans: 21GR97
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
€891.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu1"
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk6"
SAE veya MetrikSAE
beden3.5 "
Soket DerinliğiDerin
UPC662679112226

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.8
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8204200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
PROTO J10012L Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 3/4 İnç 6 Noktalı | AF7JGM 21GR88 J10012L4"3 / 4 "€61.50
PROTO J10013L Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 13/16 İnç 6 Noktalı | AF7JGN 21GR89 J10013L4"13 / 16 "€67.54
PROTO J10045L Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 2-13 / 16 İnç 6 Noktalı | AF7JGP 21GR90 J10045L5"2-13 / 16 "€474.44
PROTO J10046L Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 2-7 / 8 İnç 6 Noktalı | AF7JGQ 21GR91 J10046L5"2.875 "€530.43
PROTO J10047L Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 2-15 / 16 İnç 6 Noktalı | AF7JGR 21GR92 J10047L5"2-15 / 16 "€561.97
PROTO J10048L Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 3 İnç 6 Noktalı | AF7JGT 21GR93 J10048L5"3"€605.34
PROTO J10050L Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 3-1 / 8 İnç 6 Noktalı | AF7JGU 21GR94 J10050L5.5 "3.125 "€682.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J10056L Darbeli Soket 1 İnç Tahrik 3-1/2 İnç 6 Nokta
€891.61 / Adet