Proto J10070ml | Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 70mm 6 Nokta | 21gt21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J10070ML Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 70mm 6 Noktalı | AF7JHW 21GT21

PROTO J10070ML Darbeli Soket 1 İnç Tahrik 70mm 6 Nokta

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7JHW Modeli: J10070MLÇapraz Referans: 21GT21
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
€507.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu1"
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk5"
SAE veya Metrikmetrik
beden70mm
Soket DerinliğiDerin
UPC662679112455

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.26
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8204200000

Ürün Detayı:

  • Proto J10070ML, tekrarlayan uygulamalarda darbeli aletlerle ilişkili yüksek tork ve kuvvete dayanmak için kullanılan 6 noktalı bir darbe soketidir.
  • Bu 5 inç uzunluğundaki soket, kolay referans için gövdeye damgalanmış boyutuna ve alete sabitlemek için yandan kilitleme deliğine sahiptir.
  • Bu ASME sertifikalı Proto soket, darbeye karşı dayanıklılık sağlamak için ısıl işleme tabi tutulur ve paslanmaya karşı daha fazla koruma için siyah oksitlenmiş kaplamaya sahiptir, böylece ürünün ömrünü uzatır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
PROTO J10027ML Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 27mm 6 Noktalı | AF7JHG 21GT07 J10027ML4"27mm€78.12
PROTO J10030ML Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 30mm 6 Noktalı | AF7JHJ 21GT09 J10030ML4"30mm€78.12
PROTO J10032ML Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 32mm 6 Noktalı | AF7JHK 21GT10 J10032ML4"32mm€77.90
PROTO J10033ML Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 33mm 6 Noktalı | AF7JHL 21GT11 J10033ML4"33mm€81.85
PROTO J10035ML Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 35mm 6 Noktalı | AF7JHM 21GT12 J10035ML4"35mm€83.82
PROTO J10036ML Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 36mm 6 Noktalı | AF7JHN 21GT13 J10036ML4"36mm€90.12
PROTO J10038ML Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 38mm 6 Noktalı | AF7JHP 21GT14 J10038ML4"38mm€95.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J10070ML Darbeli Soket 1 İnç Tahrik 70mm 6 Nokta
€507.83 / Adet