Proto J1182-a | Cırcırlı Kutu Anahtarı 3/8 X 7/16 Çift Uçlu | 1:9xXNUMX | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J1182-A Cırcır Kutusu Anahtarı 3/8 x 7/16 Çift Uçlu | AA8WZT 1AMX9

PROTO J1182-A Cırcırlı Kutu Anahtarı 3/8 x 7/16 Çift Uçlu

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8WZT Modeli: J1182-AÇapraz Referans: 1AMX9
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
€30.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcır Kutusu Anahtarı
BitişTam Lehçe
Esnek kafaYok hayır
Kafa boyutu3/8 x 7/16 "
MalzemeÇelik
Min. Ark Dönüşü5 Dereceleri
Dişli Diş Sayısı72
Puan Sayısı6
Dengelemek25 Dereceleri
Uzunluk5.25 "
GeriEvet
SAE veya MetrikSAE
beden3/8 x 7/16 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
İngiliz anahtarı stiliÇift uç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEsnek kafaMin. Ark DönüşüPuan SayısıDengelemekUzunlukGeribedenÜcret
PROTO J1191T-A Cırcırlı Kutu Anahtarı 1/4 x 5/16 Çift Uçlu | AA8LZR 19C603 J1191T-AYok hayır5 Dereceleri120 Dereceleri4 9 / 32 "Evet1/4 x 5/16 "€26.07
PROTO J1191-A Cırcırlı Kutu Anahtarı 1/4 x 5/16 Çift Uçlu | AA8WZE 1AMW6 J1191-AYok hayır5 Dereceleri60 Dereceleri4 9 / 32 "Evet1/4 x 5/16 "€22.96
PROTO J1192-A Cırcır Kutusu Anahtarı 3/8 x 7/16 Çift Uçlu | AA8WZF 1AMW8 J1192-AYok hayır5 Dereceleri60 Dereceleri5.5 "Evet3/8 x 7/16 "€25.36
PROTO J1192T-A Cırcır Kutusu Anahtarı 3/8 x 7/16 Çift Uçlu | AA8WZG 1AMW9 J1192T-AYok hayır5 Dereceleri120 Dereceleri5.5 "Yok hayır3/8 x 7/16 "€29.78
PROTO J1193-A Cırcır Kutusu Anahtarı 1/2 x 9/16 Çift Uçlu | AA8WZH 1AMX0 J1193-AYok hayır5 Dereceleri60 Dereceleri6.75 "Yok hayır1/2 x 9/16 "€30.35
PROTO J1193T-A Cırcırlı Kutu Anahtarı 1/2 x 9/16 Çift Uçlu | AA8WZJ 1AMX1 J1193T-AYok hayır5 Dereceleri120 Dereceleri6.75 "Evet1/2 x 9/16 "€34.52
PROTO J1194-A Kilitleme Kutusu Anahtarı 5/8 x 11/16 Çift Uçlu | AA8WZK 1AMX2 J1194-AYok hayır5 Dereceleri120 Dereceleri8 7 / 64 "Evet5/8 x 11/16 "€36.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J1182-A Cırcırlı Kutu Anahtarı 3/8 x 7/16 Çift Uçlu
€30.88 / Adet