Proto J1197-a | Cırcırlı Kutu Anahtarı 13/16 X 15/16 Spline | 1:5xXNUMX | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J1197-A Cırcır Kutusu Anahtarı 13/16 x 15/16 Spline | AA8WZN 1AMX5

PROTO J1197-A Cırcırlı Kutu Anahtarı 13/16 x 15/16 Yivli

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8WZN Modeli: J1197-AÇapraz Referans: 1AMX5
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
€47.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcır Kutusu Anahtarı
BitişTam Lehçe
Esnek kafaYok hayır
Kafa boyutu13/16 x 15/16 "
MalzemeÇelik
Min. Ark Dönüşü5 Dereceleri
Dişli Diş Sayısı72
Puan Sayısı12
Dengelemek0 Dereceleri
Uzunluk9.25 "
GeriYok hayır
SAE veya MetrikSAE
beden13/16 x 15/16 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662679062743
İngiliz anahtarı stiliSpline, Çift Uç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişMalzemeUzunlukGeribedenÜcret
PROTO J1198 Cırcırlı Kutu Anahtarı 1 x 1-1 / 16in. Spline | AA8WZP 1AMX6 J1198Tam LehçeÇelik15 "Evet1 x 1-1 / 16 "€95.31
PROTO J1199 Cırcırlı Kutu Anahtarı 1-1 / 8 x 1-1 / 4 Spline | AA8WZQ 1AMX7 J1199Tam LehçeÇelik15 "Yok hayır1 1/8 x 1 1/4 "€97.44
PROTO JSBV0709 Cırcırlı Kutu Anahtarı 7/32 x 9/32 Spline | AB4DWK 1XDJ5 JSBV0709Siyah KromVanadyum Çelik4.5 "Evet7/32 x 9/32 "€39.80
PROTO JSBV0810 Cırcırlı Kutu Anahtarı, Vanadyum Çelik, 12 Nokta | AB4DWL 1XDJ6 JSBV0810Siyah KromVanadyum Çelik4.5 "Evet1/4 x 5/16 "€42.59
PROTO JSBV1214 Cırcırlı Kutu Anahtarı 3/8 x 7 / 16in. Spline | AB4DWM 1XDJ7 JSBV1214Siyah KromVanadyum Çelik5 15 / 16 "Evet3/8 x 7/16 "€40.75
PROTO JSBV1618 Cırcırlı Kutu Anahtarı 1/2 x 9 / 16in. Spline | AB4DWN 1XDJ8 JSBV1618Siyah KromVanadyum Çelik7 1 / 16 "Evet1/2 x 9/16 "€47.66
PROTO JSBV2022 Cırcırlı Kutu Anahtarı 5/8 x 11/16 Spline | AB4DWP 1XDJ9 JSBV2022Siyah KromVanadyum Çelik7.875 "Evet5/8 x 11/16 "€56.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J1197-A Cırcırlı Kutu Anahtarı 13/16 x 15/16 Yivli
€47.26 / Adet