Proto J1211spl | Kombine Anahtar 11/32 inç. 5-5/8 inç. Toplam Uzunluk | 19c584 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J1211SPL Kombinasyon Anahtarı 11 / 32in. 5-5 / 8in. Toplam Uzunluk | AA8LYX 19C584

PROTO J1211SPL Kombine Anahtar 11/32 inç. 5-5/8in. Toplam uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8LYX Modeli: J1211SPLÇapraz Referans: 19C584
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
€30.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon anahtarı
BitişTam Lehçe
Kafa Açısı15 Dereceleri
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan Sayısı12
Dengelemek15 Dereceleri
Uzunluk5.625 "
SAE veya MetrikSAE
beden11 / 32 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662679989835

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişMalzemePuan SayısıUzunlukSAE veya MetrikbedenÜcret
PROTO J1232SPL Kombinasyon Anahtarı 1in. 14in. Toplam Uzunluk | AA8LYW 19C583 J1232SPLTam LehçeAlaşımlı Çelik1214 "SAE1"€84.43
PROTO J1226SPL Kombinasyon Anahtarı 13/16 İnç 11-7 / 8in Toplam Uzunluk | AA8LYY 19C585 J1226SPLTam LehçeAlaşımlı Çelik1211.875 "SAE13 / 16 "€55.91
PROTO J1206MA Kombine Anahtar 6mm 124.6mm | AA8LZB 19C588 J1206MATam LehçeAlaşımlı Çelik12124.6mmmetrik6€13.87
PROTO J1228SPL Kombinasyon Anahtarı 7 / 8in. 12-1 / 2in. Toplam Uzunluk | AA8LZC 19C589 J1228SPLTam LehçeAlaşımlı Çelik1212.5 "SAE7 / 8 "€63.43
PROTO J1207MBA Kombine Anahtar 7mm 131.1mm | AA8LZD 19C590 J1207MBASiyah oksidAlaşımlı Çelik12131.1mmmetrik7mm€20.80
PROTO J1208MBA Kombine Anahtar 8mm 137.4mm | AA8LZF 19C592 J1208MBASiyah oksidAlaşımlı Çelik12137.4mmmetrik8€20.76
PROTO J1209MA Kombine Anahtar 9mm 143.8mm | AA8LZG 19C593 J1209MATam LehçeAlaşımlı Çelik12143.8mmmetrik9€24.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J1211SPL Kombine Anahtar 11/32 inç. 5-5/8in. Toplam uzunluk
€30.08 / Adet