Proto J1270b | Kombine Anahtar Seti Nemli Yerleşimler 7/16-5/8in 4pc | 1akn5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J1270B Kombinasyon Anahtarı Seti Kaymaz 7 / 16-5 / 8in 4 parça | AA8WDE 1AKN5

PROTO J1270B Kombine Anahtar Seti Nemli Yerleşimler 7/16-5/8in 4 parça

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8WDE Modeli: J1270BÇapraz Referans: 1AKN5
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
€170.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Anahtarı Seti
BitişSaten
Kafa Açısı15 Dereceleri
Parça sayısı4
Puan Sayısı12
Uzunluk Aralığı6-7/8 to 9-1/2"
SAE veya MetrikSAE
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
İngiliz anahtarı stiliKaymaz
Anahtarlar Dahil7/16, 1/2, 9/16, 5/8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişParça sayısıPuan SayısıSAE veya Metrikİngiliz anahtarı stiliAnahtarlar DahilÜcret
PROTO J1270A Kombine Anahtar Seti Kaymaz 3 / 8-3 / 4 İnç 7pc | AA8WDF 1AKN6 J1270ASaten712SAEKaymaz3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€299.25
PROTO J1200ES-11 Kombine Anahtar Seti Kısa Sae 12 Nokta 11 Adet | AB6TAD 22DH12 J1200ES-11Tam Lehçe1112SAEEkstra Kısa1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€364.39
PROTO J1200MES-14 Kombine Anahtar Seti Kısa Metrik 12 Nokta 14 Adet | AB6TAE 22DH27 J1200MES-14Tam Lehçe1412metrikEkstra Kısa6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€544.35
PROTO J1200EFS Kombine Anahtar Seti Kısa Sae 6 Noktalı 8 Adet | AF7NNF 22DG54 J1200EFSTam Lehçe86SAEkısa1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8"€169.14
PROTO J1200GASD11 Kombine Anahtar Seti, Alaşımlı Çelik Oksit, 11 Alet, 15 Derece Kafa Ofset Açısı | CT8DYL 449P47 J1200GASD11------€460.95
PROTO J1200FBASD Kombine Anahtar Seti, Alaşımlı Çelik Oksit, 14 Alet, 15 Derece Kafa Ofset Açısı | CT8DYM 449N50 J1200FBASD------€657.54
PROTO J1200F-MBASD Kombine Anahtar Seti, Alaşımlı Çelik, Siyah Oksit, 15 Alet | CT8DYN 449N52 J1200F-MBASD------€518.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J1270B Kombine Anahtar Seti Nemli Yerleşimler 7/16-5/8in 4 parça
€170.63 / Adet