Proto J155/8s2 Hizalama Zımbası, Ters Konik | 6djv6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J155/8S2 Uzun Hizalama Zımbası, Siyah Oksit Kaplama, 16 İnç Uzunluk | AE8KCH 6DJV6

PROTO J155/8S2 Uzun Hizalama Zımbası, Siyah Oksit Kaplama, 16 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8KCH Modeli: J155/8S2Çapraz Referans: 6DJV6
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
€39.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Punch'ı Hizalama
İnşaatS2 Sertleştirilmiş Takım Çeliği
Büyü19 / 32 "
uzunluk16 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu3 / 16 "
UPC662679035761

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8203403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Otomotiv, metal işleme, üretim ve servis uygulamalarında yıkım işlemleri için tasarlanmıştır
  • Tek parça tasarım dayanıklılık sağlar ve ısıl işlem görmüş S2 çelik yapı dayanıklı çalışma sağlar
  • Bağlanmayı önlemek için ters koniklik ve mantar oluşumunu ve ufalanmayı en aza indirmek için modifiye edilmiş parabolik vurucu uç
  • Aşındırıcı sıvılara ve kimyasallara karşı direnç için siyah oksit kaplama, ayrıca zorlu endüstriyel suistimale karşı dayanıklılık

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatuzunlukIpucu boyutuÜcret
PROTO J9638HB Hizalama Zımbası Pirinç 3/8 x 10 İnç | AF2UBZ 6XVR8 J9638HBPirinç10 "3 / 8 "€97.77
PROTO J96716HB Hizalama Zımbası Pirinç 7/16 x 14 İnç | AF2UCA 6XVR9 J96716HBPirinç14 "7 / 16 "€120.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J155/8S2 Uzun Hizalama Zımbası, Siyah Oksit Kaplama, 16 İnç Uzunluk
€39.36 / Adet