Proto J198 Tel Büküm Pensesi, Siyah Oksit Kaplama | 10g681 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J198 Tel Büküm Pensesi, Otomatik Geri Dönüş, Tırtıklı Çene, 9 İnç Uzunluk | AA2GAE 10G681

PROTO J198 Tel Bükümlü Pense, Otomatik Geri Dönüşlü, Tırtıklı Çeneli, 9 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2GAE Model: J198Çapraz Referans: 10G681

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€214.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Büküm Pense
BitişSiyah oksid
Kolu MalzemeÇelik
Çene Tipitırtıklı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Nominal Uzunluk9"
Burun TipiKöşegen
Parça sayısı1
Uzunluk12 "
Pense Uzunluğu9 In.
rotasyonçevrilebilir
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Tel Boyutu0.020 ila 0.041 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Havacılık, otomotiv ve metal işleme uygulamalarında tel bağlama işlemleri için tasarlanmış otomatik emniyet teli bükümlü pense
  • Tırtıklı çene, kaymayı en aza indirmek için yüksek sürtünme ve maksimum kavrama sunar ve otomatik geri dönüş, kolay kullanım sağlar
  • Yüksek mukavemet ve dayanıklılık için sağlam çelik yapı ve aşınma direnci ve zorlu endüstriyel koşullara dayanıklı siyah oksit kaplama
  • SAE Aerospace standartlarına uyar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J198 Tel Bükümlü Pense, Otomatik Geri Dönüşlü, Tırtıklı Çeneli, 9 İnç Uzunluk
€214.02 / Adet