Proto J220g | İğneli Kargaburun 6-5/8 1-7/8 Çene | 3r203 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J220G İğne Burun Pensesi 6-5 / 8 1-7 / 8 Çene | AD2KTJ 3R203

PROTO J220G İğne Burun Pense 6-5/8 1-7/8 Çene

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KTJ Modeli: J220GÇapraz Referans: 3R203
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
€38.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İğne Burun Pense
Kesme Kapasitesi / MalzemesiBelirtilmemiş
Renk TaşıKırmızı
Kolu tipiDaldırılmış
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu1.875 "
Çene Tipipürüzsüz
Çene Genişliği11 / 16 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Çene Açma1.25 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk6.625 "
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği3 / 8 "
UPC662679030339
Voltaj derecesiHayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Burun Şekli (Düz)
  • Yan Kesici (Yok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUç GenişliğiKesme Kapasitesi / MalzemesiÇene UzunluğuÇene TipiÇene GenişliğiMaks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukGeri çekme yayıÜcret
PROTO J241G İğne Burun Pensesi 11-3 / 8 2-9 / 16 Çene | AA9BHJ 1C040 J241G13 / 32 "Belirtilmemiş2 9 / 16 "pürüzsüz23 / 32 "1.875 "11.375 "Yok hayır€69.64
PROTO J240G İğne Burun Pensesi 11-9 / 16 2-13 / 16 Çene | AA9BHK 1C042 J240G13 / 32 "Belirtilmemiş2 13 / 16 "pürüzsüz23 / 32 "1.875 "11 9 / 16 "Yok hayır€71.31
PROTO J222G İğne Burun Pense 6-1 / 16 2-1 / 8 Çene | AD2KTK 3R205 J222G11 / 32 "Belirtilmemiş2.125 "tırtıklı11 / 16 "1.25 "6 1 / 16 "Yok hayır€33.21
PROTO J223G İğne Burun Pensesi 6-5 / 32 2-5 / 32 Çene | AD2KTL 3R207 J223G9 / 32 "Belirtilmemiş2.156 "tırtıklı1 / 2 "1.25 "6.156 "Yok hayır€42.98
PROTO J226G İğne Burunlu Pense, İndüksiyonla Sertleştirilmiş Kesici Kenarlar, Sağlam Bağlantı | AD2KTN 3R211 J226G3 / 8 "14 AWG Bakır Tel1.875 "tırtıklı11 / 16 "1.375 "6.625 "Yok hayır€38.82
PROTO J228G İğne Burun Pensesi 7-25 / 32 1-9 / 16 Çene | AD2KTQ 3R215 J228G7 / 16 "Belirtilmemiş1 9 / 16 "tırtıklı17 / 32 "2.156 "7 25 / 32 "Yok hayır€40.36
PROTO J229-01G İğne Burun Pensesi 5-9 / 16 1-11 / 16 Çene | AD2KTR 3R217 J229-01G9 / 32 "14 AWG Bakır Tel1 11 / 16 "tırtıklı1 / 2 "1-9 / 32 "5 9 / 16 "Evet€39.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J220G İğne Burun Pense 6-5/8 1-7/8 Çene
€38.96 / Adet