Proto J250g Kilit Halkalı At Nalı Yıkama Pensesi | 3r221 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J250G 9 İnç Kilit Halkalı At Nalı Yıkama Pensesi, Yalıtımlı Saplı | AD2KTU 3R221

PROTO J250G 9 İnç Kilit Halkası At Nalı Yıkayıcı Pense, İzoleli Saplı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KTU Modeli: J250GÇapraz Referans: 3R221
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
€50.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+At Nalı Pul Kilit Halkası Pense
Mil Çapı için.1/8 "ila 3/4"
Renk TaşıKırmızı
Kulp TasarımıPlastik Daldırma
MalzemeKarbon çelik
Parça sayısı1
Uzunluk7 13 / 16 "
Geri çekme yayıEvet
Uç TipiSabit
UPC662679030506

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Proto J250G kilit halkası, sertleştirilmiş çelik kilit halkalarını dişliye yaymak için at nalı yıkayıcı kat ve otomotiv uygulamaları için frenlerde at nalı kilit pulları
  • Destek ve kullanıcı konforu için Plastisol kulplar ve dayanıklı operasyonlar için karbon çelik yapı
  • Kullanıcı yorgunluğunu en aza indirmek için otomatik yaylı dönüş kolu mekanizması
  • Federal Şartname GGG-P-480E standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J250G 9 İnç Kilit Halkası At Nalı Yıkayıcı Pense, İzoleli Saplı
€50.03 / Adet