Proto J2577 | 8 Klipsli Soket Çubuğu | 3r633 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J2577 8 Klipsli Priz Bar | AD2LAJ 3R633

PROTO J2577 8 Klipsli Lokma Çubuğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2LAJ Model: J2577Çapraz Referans: 3R633
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
€6.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Çubuğu
Sürücü Boyutu3 / 4 "
Parça sayısı8
Uzunluk17 "
UPC662679531232

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuBitiş+Parça sayısıUzunlukÜcret
PROTO J2586 Soket Çubuğu 13 İnç Uzunluk Çelik | AA6GYY 13X820 J25861/4, 3/8, 1/2 ve 3/4 "ÇELİKSoket Çubuğu113 "€1.94
PROTO J2588 Soket Çubuğu 1/4 İnç Sürücü 11 İnç Uzunluk Tam Lehçe | AA8LQM 19C378 J25881 / 4 "Tam LehçeSoket Çubuğu111 "€1.51
PROTO J2576 Soket Çubuğu 3/4 İnç Sürücü 9 İnç Uzunluk Tam Lehçe | AA8LQV 19C387 J25763 / 4 "Tam LehçeSoket Çubuğu59"€5.00
PROTO 2584 Soket Bar 6-1 / 4 In | AD2LAK 3R634 2584--Soket Çubuğu16.25 "€1.59
PROTO J2587 Soket Çubuğu 17 inç | AD2LAL 3R637 J2587--Soket Çubuğu117 "€2.13
PROTO 2585 Soket Rayı 9 İnç | AH9KDE 3R635 2585--Soket Ray19"€1.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J2577 8 Klipsli Lokma Çubuğu
€6.84 / Adet