Proto J2621sw-tt | Bağlı Vurucu Anahtar Ofseti 1-5/16in | 24ak07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J2621SW-TT Bağlı Çarpıcı Anahtar Ofset 1-5 / 16in | AB7UGD 24AK07

PROTO J2621SW-TT Bağlı Çarpma Anahtarı Ofset 1-5/16 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7UGD Modeli: J2621SW-TTÇapraz Referans: 24AK07
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
€84.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlı Çarpıcı Anahtar
BitişSiyah oksid
HandleDengelemek
Kolu tipiDengelemek
Baş Kalınlığı13 / 16 "
MalzemeDövme Çelik
Nominal Boyut1-5 / 16 "
Puan Sayısı12
Dengelemek13 / 16 "
Uzunluk11.5 "
SAE veya MetrikSAE
beden1 5 / 16 "
Tether YetenekliTether Hazır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.16
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaş KalınlığıNominal BoyutDengelemekUzunlukbedenÜcret
PROTO J2623SW-TT Bağlı Çarpıcı Anahtar Ofset 1-7 / 16in | AB7UGE 24AK09 J2623SW-TT1"1.437 "1.5 "12 "1.437 "€94.73
PROTO J2626SW-TT Bağlı Çarpıcı Anahtar Ofset 1-5 / 8 In | AB7UGF 24AK12 J2626SW-TT1.125 "1.625 "1.5 "12.25 "1.625 "€111.67
PROTO J2629SW-TT Tether Çarpıcı Anahtar Ofset 1-13 / 16 In | AB7UGG 24AK15 J2629SW-TT1.187 "1-13 / 16 "1-9 / 16 "13.437 "1-13 / 16 "€199.80
PROTO J2624SW-TT Bağlı Çarpıcı Anahtar Ofset 1-1 / 2 inç | AH2ATC 24AK10 J2624SW-TT1"1.5 "1.5 "12 "-€121.71
PROTO J2625SW-TT Bağlı Çarpıcı Anahtar Ofset 1-9 / 16 inç | AH2ATD 24AK11 J2625SW-TT1.125 "1-9 / 16 "1.437 "12.25 "-€166.29
PROTO J2630SW-TT Bağlı Çarpıcı Anahtar Ofset 1-7 / 8 İnç | AH2ATG 24AK16 J2630SW-TT1.25 "1.875 "1-21 / 32 "13.437 "-€199.45
PROTO J2634SW-TT Bağlı Vurucu Anahtar Ofset 2-1/8 İnç | AH2ATL 24AK20 J2634SW-TT1.5 "2.125 "2"13.875 "-€219.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J2621SW-TT Bağlı Çarpma Anahtarı Ofset 1-5/16 inç
€84.03 / Adet