Proto J2628sw | Çarpıcı Anahtar Ofseti 1-3/4 inç. 13-7/16l | 1apf6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J2628SW Çarpıcı Anahtar Ofset 1-3 / 4in. 13-7 / 16l | AA8XTK 1APF6

PROTO J2628SW Çarpma Anahtarı Ofseti 1-3/4in. 13-7/16l

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8XTK Modeli: J2628SWÇapraz Referans: 1APF6
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
€154.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çarpıcı İngiliz Anahtarı
BitişSiyah oksid
HandleDengelemek
Kolu tipiDengelemek
Baş Kalınlığı1.187 "
MalzemeDövme Çelik
Nominal Boyut1.75 "
Puan Sayısı12
Dengelemek1-9 / 16 "
Uzunluk13.437 "
SAE veya MetrikSAE
beden1.75mm
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.02
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)35.31
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenHandleKolu tipiBaş KalınlığıNominal BoyutPuan SayısıDengelemekUzunlukÜcret
PROTO JSN18 Çarpıcı Anahtar Düz 1-1 / 8in. 9-7 / 8l | AA8MAK 19C620 JSN181.125 "DüzDüz5 / 8 "1.125 "12Hayır9.88 "€83.20
PROTO J2631SW Çarpıcı Anahtar Ofset 1-15 / 16 İnç 13 L | AA8MAL 19C621 J2631SW1-15 / 16 "DengelemekDengelemek1.25 "1-15 / 16 "121.875 "13 "€154.40
PROTO J2619SW Çarpıcı Anahtar Ofset 1-3 / 16 İnç 11 L | AA8MAM 19C622 J2619SW1.187 "DengelemekDengelemek13 / 16 "1.187 "1213 / 16 "11 "€98.65
PROTO J2622SW Vurucu Anahtar Ofseti 1-3/8 İnç 11-1/2l | AA8MAP 19C624 J2622SW1.375 "DengelemekDengelemek1"1.375 "121.5 "11.5 "€120.17
PROTO J2625SW Çarpıcı Anahtar Ofset 1-9 / 16 İnç 12 L | AA8MAQ 19C625 J2625SW1-9 / 16 "DengelemekDengelemek1.125 "1-9 / 16 "121.437 "12 "€126.26
PROTO J2633SW Çarpıcı Anahtar Ofset 2-1 / 16in. 13-1 / 2l | AA8MAR 19C626 J2633SW2-1 / 16 "DengelemekDengelemek1-5 / 16 "2-1 / 16 "122"13.5 "€168.76
PROTO J2617SW Çarpıcı Anahtar Ofset 1-1 / 16 İnç 8-1 / 2l | AA8XRP 1APC8 J2617SW1-1 / 16 "DengelemekDengelemek5 / 8 "1-1 / 16 "1215 / 16 "8.5 "€85.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J2628SW Çarpma Anahtarı Ofseti 1-3/4in. 13-7/16l
€154.10 / Adet