Proto J2638pw | Kutu Ucu Çekme Anahtarı 12 Nokta Siyah 2-3/8 İnç | 22dj79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J2638PW Kutu Sonu Çekme Anahtarı 12 Nokta Siyah 2-3 / 8 İnç | AF7NXW 22DJ79

PROTO J2638PW Kutu Uçlu Çekme Anahtarı 12 Nokta Siyah 2-3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7NXW Modeli: J2638PWÇapraz Referans: 22DJ79
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
€220.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kutu Sonu Çekme Anahtarı
BitişSiyah oksid
Kafa boyutu2-3 / 8 "
MalzemeDövme Çelik
Puan Sayısı12
Dengelemek60 Dereceleri
Uzunluk13.75 "
SAE veya MetrikSAE
beden2.375 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662679113438

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.5
Gemi yüksekliği (cm)9.3
Gemi uzunluğu (cm)34.98
Gemi genişliği (cm)8.97
HS kodu8204110030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
PROTO J2617PW Kutu Sonu Çekme Anahtarı 12 Nokta Siyah 1-1 / 16 İnç | AF7NXA 22DJ60 J2617PW10 9 / 16 "1-1 / 16 "€84.05
PROTO J2618PW Kutu Sonu Çekme Anahtarı 12 Nokta Siyah 1-1 / 8 İnç | AF7NXB 22DJ61 J2618PW10 11 / 16 "1.125 "€89.62
PROTO J2620PW Kutu Sonu Çekme Anahtarı 12 Nokta Siyah 1-1 / 4 İnç | AF7NXD 22DJ63 J2620PW10 11 / 16 "1.25 "€99.88
PROTO J2621PW Kutu Sonu Çekme Anahtarı 12 Nokta Siyah 1-5 / 16 İnç | AF7NXE 22DJ64 J2621PW10 13 / 16 "1 5 / 16 "€100.25
PROTO J2623PW Kutu Sonu Çekme Anahtarı 12 Nokta Siyah 1-7 / 16 İnç | AF7NXG 22DJ66 J2623PW10 13 / 16 "1.437 "€110.83
PROTO J2624PW Kutu Sonu Çekme Anahtarı 12 Nokta Siyah 1-1 / 2 İnç | AF7NXH 22DJ67 J2624PW10 15 / 16 "1.5 "€125.30
PROTO J2627PW Kutu Sonu Çekme Anahtarı 12 Nokta Siyah 1-11 / 16 İnç | AF7NXK 22DJ69 J2627PW13 9 / 32 "1-11 / 16 "€140.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J2638PW Kutu Uçlu Çekme Anahtarı 12 Nokta Siyah 2-3/8 İnç
€220.72 / Adet