Proto J276gxl | Kayma Bağlantı Pensesi 6-1/2 İnç Uzunluk 1/2 Çene Kırmızı | 46c191 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J276GXL Kayar Ortak Pense 6-1 / 2 İnç Uzunluk 1/2 Çene Kırmızı | AD6MMZ 46C191

PROTO J276GXL Kayar Ortak Pense 6-1/2 İnç Uzunluk 1/2 Çene Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6MMZ Modeli: J276GXLÇapraz Referans: 46C191

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€30.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kayma Ortak Pense
BitişSade
Kolu tipiDaldırılmış
Çene Uzunluğu1.125 "
Çene Genişliği1.25 "
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Maks. Alan sayısı Çene Açma1 / 2 "
Uzunluk6.5 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Tel makasıYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8203204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTether YetenekliBitişKolu tipiÇene UzunluğuÇene GenişliğiMalzemeMaks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukÜcret
PROTO J275G Kaydırmalı Pense Kombinasyonu 5 13/16 In | AD2KTZ 3R260 J275GStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)SatenDaldırılmış1 5 / 16 "7 / 8 "Dövme Alaşımlı Çelik9 / 32 "5 13 / 16 "€23.49
PROTO J276 Kaydırmalı Pense Kombinasyonu 6 1/2 inç | AD2KUA 3R261 J276Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)SatenErgonomik1.75 "1.187 "Dövme Alaşımlı Çelik3 / 8 "6.5 "€25.57
PROTO J276G Pense Kombinasyonu 6 9/16 L | AD2KUB 3R262 J276GStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)SatenDaldırılmış1.75 "1.187 "Takım Çeliği1"6 9 / 16 "€24.45
PROTO J278G Pense Kombinasyonu 8 1/16 L | AD2KUD 3R265 J278GStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)SatenDaldırılmış1.75 "1 13 / 64 "Takım Çeliği1"8 1 / 16 "€28.42
PROTO J280G Pense Kombinasyonu 9 9/16 L | AD2KUF 3R267 J280GStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)SatenDaldırılmış2.375 "1.437 "Takım Çeliği1.437 "9 9 / 16 "€33.76
PROTO J278GXL Kayma Ortak Pense 8 İnç Uzunluk 11/16 İnç Çene Kırmızı | AD6MNB 46C193 J278GXLStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)SadeDaldırılmış1.375 "1 5 / 16 "Dövme Alaşımlı Çelik11 / 16 "8"€36.61
PROTO J280GXL-TT Kayma Ortak Pense 10 2-11 / 64 İnç Çenede | AH3BZE 31CL51 J280GXL-TTTether HazırSatenDaldırılmış2 11 / 64 "1 13 / 32 "Dövme Alaşımlı Çelik31 / 64 "10 "€60.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J276GXL Kayar Ortak Pense 6-1/2 İnç Uzunluk 1/2 Çene Kırmızı
€30.91 / Adet