Proto J282xl | Yiv Kavrama Pensesi 9-7/16 İnç Uzunluk Siyah | 10g668 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J282XL Groove Grip Pense 9-7 / 16 İnç Uzunluk Siyah | AA2FZR 10G668

PROTO J282XL Yivli Kavrama Pensesi 9-7/16 İnç Uzunluk Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2FZR Modeli: J282XLÇapraz Referans: 10G668
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
€68.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitleme pensesi
Ayarlama TipiOluk Eklemi
Kolu tipiSade
Çene Kapasitesi2-23 / 64 "
Çene Uzunluğu1 25 / 32 "
Çene Kalınlığı1 / 2 "
Çene Tipikavisli
Çene Genişliği1 / 2 "
uzunluk9.437 "
MalzemeNikel Krom Çelik
Maks. Alan sayısı Çene Açma2-23 / 64 "
Çene Pozisyonlarının Sayısı4
Uzunluk9.437 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662679997229
Tel makasıYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8203204000
Menşe ÜlkesiES

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipKolu tipiÇene KapasitesiÇene UzunluğuÇene TipiÇene GenişliğiuzunlukMalzemeÜcret
PROTO J286LNXL Kilitli Pense Uzun Burun 6 In | AD7FJY 4EAA2 J286LNXLUzun burunDüz Tutuş2.187 "2"Uzun burun1 / 4 "6"Alaşımlı Çelik€45.71
PROTO J289LNXL Kilitli Pense Uzun Burun 9 In | AD7FJZ 4EAA3 J289LNXLUzun burunDüz Tutuş2.75 "2.5 "Uzun burun3 / 8 "9"Alaşımlı Çelik€53.87
PROTO J290XL Kilitli Pense Kavisli 7 inç | AD7FKA 4EAA4 J290XLEğri ÇeneDüz Tutuş1.625 "1.187 "Eğri Çene3 / 8 "7"Alaşımlı Çelik€34.70
PROTO J292XL Kilitli Pense Kavisli 10 In | AD7FKB 4EAA5 J292XLEğri ÇeneDüz Tutuş2.375 "1.5 "Eğri Çene3 / 8 "10 "Alaşımlı Çelik€39.38
PROTO J292WRXL Kesici Kavisli 10 inç Kilitli Pense | AD7FKC 4EAA6 J292Eğri ÇeneDüz Tutuş2.375 "1.5 "Eğri Çene1 / 2 "10 "Alaşımlı Çelik€35.39
PROTO J293XL Kilitli Pense Düz 10 In | AD7FKD 4EAA7 J293XLDüzDüz Tutuş2.375 "1 2 / 3 "Düz Çene5 / 8 "10 "Alaşımlı Çelik€40.75
PROTO J293WRXL 5 inç Eğimli Kesici ile Kilitli Pense | AD7FKE 4EAA8 J293Eğri ÇeneDüz Tutuş1.187 "7 / 8 "Eğri Çene3 / 8 "5"Alaşımlı Çelik€36.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J282XL Yivli Kavrama Pensesi 9-7/16 İnç Uzunluk Siyah
€68.96 / Adet