Proto J3200c | Açık Uçlu Anahtar Seti 15/60 13/64-3/8 13pc | 1akt6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J3200C Açık Uçlu Anahtar Seti 15/60 13 / 64-3 / 8 13pc | AA8WEA 1AKT6

PROTO J3200C Açık Uçlu Anahtar Takımı 15/60 13/64-3/8 13 parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8WEA Modeli: J3200CÇapraz Referans: 1AKT6
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
€186.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılı Açık Uçlu Anahtar Takımı
BitişSaten
Kafa Açısı15 ve 60 Derece
Parça sayısı13
Uzunluk Aralığı3 - 5-1 / 2 "
SAE veya MetrikSAE
UPC662679050931
Anahtarlar Dahil13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişParça sayısıSAE veya MetrikAnahtarlar DahilÜcret
PROTO J3100B Açık Uçlu Anahtar Seti, SAE, Tam Cilalı - 14 Parça | AB2ZXR 1Q406 J3100BTam Lehçe14SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€733.73
PROTO J3100M Açık Uçlu Anahtar Seti 15 / 60deg 9-19mm 11pc | AB2ZXT 1Q407 J3100MTam Lehçe11metrik9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€400.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J3200C Açık Uçlu Anahtar Takımı 15/60 13/64-3/8 13 parça
€186.17 / Adet