Proto J3314 | Açık Uçlu Anahtar 7/32 X 7/32 İnç 15/75 Derece | 1yıl3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J3314 Açık Uçlu Anahtar 7/32 x 7/32 İnç 15/75 Derece | AA8XHJ 1ANN3

PROTO J3314 Açık Uçlu Anahtar 7/32 x 7/32 İnç 15/75 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8XHJ Model: J3314Çapraz Referans: 1ANN3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€15.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılı Açık Uçlu Anahtar
BitişSaten
Kafa Açısı15 ve 75 Derece
Kafa boyutu7 / 32 "x 7 / 32"
MalzemeÇelik
Uzunluk3.25 "
SAE veya MetrikSAE
beden7 / 32 "x 7 / 32"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)0.51
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
PROTO J3315 Açık Uçlu Anahtar, Saten Kaplama, 15 ve 75 Derece Açılı Başlıklar | AA8XHK 1ANN4 J33153.25 "15 / 64 "x 15 / 64"€14.92
PROTO J3316 Açık Uçlu Anahtar 1/4 x 1/4 İnç 15/75 Derece | AA8XHL 1ANN5 J33163.25 "1 / 4 "x 1 / 4"€15.46
PROTO J3318 Açık Uçlu Anahtar 9/32 x 9/32 İnç 15/75 Derece | AA8XHM 1ANN6 J33183.625 "9 / 32 "x 9 / 32"€15.65
PROTO J3322 Açık Uçlu Anahtar 11/32 x 11/32 15/75 Derece | AA8XHP 1ANN8 J33223.7511 / 32 "x 11 / 32"€15.19
PROTO J3324 Açık Uçlu Anahtar 3/8 x 3/8 İnç 15/75 Derece 4l | AA8XHQ 1ANN9 J33243.753 / 8 "x 3 / 8"€15.28
PROTO J3328 Açık Uçlu Anahtar 7/16 x 7/16 İnç 15/75 Derece | AA8XHR 1ANP0 J33284.4377 / 16 "x 7 / 16"€16.29
PROTO J3332 Açık Uçlu Anahtar 1/2 x 1/2 İnç 15/75 Derece | AA8XHT 1ANP1 J33324.4371 / 2 "x 1 / 2"€17.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J3314 Açık Uçlu Anahtar 7/32 x 7/32 İnç 15/75 Derece
€15.61 / Adet