Proto J3715m | Konik Somun Anahtarı 8 İnç Uzunluk Metrik | 1anx8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J3715M Genişletme Somunu Anahtarı 8 İnç Uzunluk Metrik | AA8XLF 1ANX8

PROTO J3715M Konik Somun Anahtarı 8 İnç Uzunluk Metrik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8XLF Modeli: J3715MÇapraz Referans: 1ANX8
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
€44.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Somun Anahtarı
BitişSaten
Kafa boyutu15mm X 17mm
MalzemeÇelik
Puan Sayısı6
Uzunluk8"
SAE veya Metrikmetrik
beden15 x 17 mm
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662679050634

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişPuan SayısıUzunlukbedenÜcret
PROTO J3707M Konik Somun Anahtarı 5-11 / 16 İnç Uzunluk Metrik | AA8XLB 1ANX4 J3707MSaten65 11 / 16 "7 X 8mm€34.15
PROTO J3709M Genişletme Somunu Anahtarı Metrik 6-5 / 16 İnç Uzunluk | AA8XLC 1ANX5 J3709MSaten66 5 / 16 "9 x 11 mm€33.65
PROTO J3710M Konik Somun Anahtarı 6-15 / 16 İnç Uzunluk Metrik | AA8XLD 1ANX6 J3710MSaten66 15 / 16 "10 X 12mm€40.20
PROTO J3713M Konik Somun Anahtarı 7-9 / 16 İnç Uzunluk Metrik | AA8XLE 1ANX7 J3713MSaten67 9 / 16 "13 x 14 mm€38.75
PROTO J3716M Genişletme Somunu Anahtarı Metrik 8-13 / 16 İnç Uzunluk | AA8XLG 1ANX9 J3716MSaten68 13 / 16 "16 x 18 mm€46.53
PROTO J3719M Genişletme Somunu Anahtarı 9-7 / 16 İnç Uzunluk Metrik | AA8XRF 1APC0 J3719MSaten69.437 "19 x 21 mm€45.08
PROTO J3707MT Genişletme Somunu Anahtarı Metrik 5-11 / 16 İnç Uzunluk | AE3RDW 5F346 J3707MTSaten125 11 / 16 "7 X 8mm€32.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J3715M Konik Somun Anahtarı 8 İnç Uzunluk Metrik
€44.10 / Adet