Proto J3752 | Kombinasyon Havşa Somun Anahtarı Sae Saten | 1ant4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J3752 Kombine Konik Somun Anahtarı Sae Saten | AA8XJQ 1ANT4

PROTO J3752 Kombine Konik Somun Anahtarı Sae Saten

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8XJQ Model: J3752Çapraz Referans: 1ANT4
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
€32.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Konik Somun Anahtarı
BitişSaten
Kafa boyutu7 / 16 "
MalzemeÇelik
Puan Sayısı6
Uzunluk6.031 "
SAE veya MetrikSAE
beden7 / 16 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662679050672

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPuan SayısıUzunlukbedenTether YetenekliÜcret
PROTO J3751 Kombine Konik Somun Anahtarı Sae Saten | AA8XJP 1ANT3 J375165.753 / 8 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€29.44
PROTO J3753 Kombine Konik Somun Anahtarı Saten Sae | AA8XJR 1ANT5 J375366.437 "1 / 2 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€33.19
PROTO J3754 Kombine Konik Somun Anahtarı Sae Saten | AA8XJT 1ANT6 J375466 15 / 16 "9 / 16 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€38.73
PROTO J3755 Kombine Konik Somun Anahtarı Saten Sae | AA8XJU 1ANT7 J375567.625 "5 / 8 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€42.18
PROTO J3756 Kombine Konik Somun Anahtarı Sae | AA8XJV 1ANT8 J375668 11 / 16 "11 / 16 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€46.46
PROTO J3757 Kombine Konik Somun Anahtarı Sae | AA8XJW 1ANT9 J375769.187 "3 / 4 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€47.83
PROTO J3752T Kombine Konik Somun Anahtarı L 6-1 / 32 | AJ2HQF 5F354 J3752T126.031 "-Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€32.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J3752 Kombine Konik Somun Anahtarı Sae Saten
€32.20 / Adet