Proto J376 | Tespit Halkası Pensesi 0.070 inç 90 Derece | 3r323 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J376 Tutma Halkası Pense 0.070in 90 Derece | AD2KVV 3R323

PROTO J376 Tutma Halkası Pensesi 0.070in 90 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KVV Model: J376Çapraz Referans: 3R323
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
€49.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tespit Halkası Pense
dönüştürürPivot Vida Bitişik Kılavuzlu Deliğe Taşındığında İçten Dışa Veya Tersi
Delik Dia için.1-7 / 16 - 2 "
Mil Çapı için.7/16 - 3/4 "
HandleYastıklı Tutuş
Renk TaşıKırmızı
Kulp TasarımıYastık Tutacağı
MalzemeKarbon çelik
Parça sayısı1
Uzunluk7.125 "
Geri çekme yayıYok hayır
Uç Açısı (Derece)90
İpucu Dia.0.070 "
Ipucu boyutu0.07 "
Uç TipiSabit
TipKonvertibl
UPC662679031695

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Proto J376 tutma halkası pensesi, hem harici hem de dahili tutma halkaları için tasarlanmıştır. Tutma halkalarının hareket kaybı veya halkalara zarar vermeden takılması/çıkarılmasında kolaylık ve güvenilirlik sağlar.

Özellikler:

  • Pivot vida bitişik dişli deliğe hareket ettirildiğinde, Proto J376 dahiliden hariciye veya tam tersi şekilde dönüştürülür.
  • Doğru oturma ve aşınma direnci için, sabit uçlar hassas bir şekilde şekillendirilmiştir ve indüksiyonla sertleştirilmiştir.
  • Plastisol kaplı kulplar, daha fazla konfor ve yorgunluğu azaltmak için hava yastıklı kulplara sahip uzun, kavisli bir tasarıma sahiptir.
  • Kulplar, kolay tanımlama için açık bir şekilde etiketlenmiştir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Proto İpuçları: Bu uçlar, halkaları güvenli bir şekilde birleştirir ve halkaların gevşemesini önlemek için uygun hizalamaya izin verir. Çıkarılan veya takılan tutma halkasına uyacak en büyük çaplı ucu kullanmalısınız.

Standartlar ve Onaylar:

  • ASME B107.500-2010

Sık sorulan Sorular:

S. İç ve dış tutma halkalı pense arasındaki fark nedir?

A. Bir deliğe halka takmak için kullanılan pense, iç pense olarak bilinir, dış pense ise bir mile halka takmak için kullanılır.

S. Pense kullanırken dikkat edilmesi gereken güvenlik noktaları nelerdir?

A.

  • Güvenlik gözlüğü kullanın.
  • Elektrik devrelerinde, sizi koruyacak bir yalıtım olmadığından yastık saplı pense kullanmayın.
  • Pense saplarında uzatıcılar ve dolandırıcı çubuklar kullanılmamalıdır.
  • Tespit halkası pensesi kullanırken kendinizi ve etraftakileri uçan nesnelerden koruyun.
  • Teli uçtan değil, çenenin tabanındaki menteşenin yanından kesin.
  • Aşırı ısıya maruz kalmayı önleyin.

S. Tutma halkası ne kadar önemlidir?

A. Tespit halkaları, bileşenleri bir mile veya deliğe sabitlemek için kullanılır. Bu halkalar oluklara oturur ve yataklar gibi bileşenlerin yanal hareketini önlemek için bir omuz sağlar. Bununla birlikte, bileşenin dönmesine izin verirler.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukDelik Dia için.Mil Çapı için.Geri çekme yayıIpucu boyutuUç TipiTipHandleÜcret
PROTO J379 Tutma Halkası Pensesi 90 Derece 8-5 / 8 İnç Uzunluk | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 - 3 "ÇeşitliYok hayır0.09 "Sabitİç dışPlastisol Hava Yastıklı€63.41
PROTO J364 Tespit Halkası Pensesi, Alaşımlı Çelik Yapı, Düz Kavrama Sapı | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 - 6 "-Evet0.12 "değiştirilebilirİçİstenilen Boyutta Kilitlenen Yaylı Cırcır€171.58
PROTO J365 Tespit Halkası Pensesi, Alaşımlı Çelik, 0 Derece Uç Açısı, Siyah Saplı | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Evet0.12 "değiştirilebilirdışİstenilen Boyutta Kilitlenen Yaylı Cırcır€178.15
PROTO J370 Tutma Halkası Pense 0.038in 45 Derece | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 - 9/16 "1/2 - 25/32 "Yok hayır0.038 "SabitKonvertiblKırmızı Plastisol€43.59
PROTO J371 Tutma Halkası Pense 0.038in 90 Derece | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 - 1 "1/8 - 5/32 "Yok hayır0.038 "SabitKonvertiblKırmızı Plastisol€42.22
PROTO J372 Tutma Halkası Pensesi 0.047 In | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 - 7/8 "Yok hayır0.047 "SabitKonvertiblKırmızı Plastisol€43.25
PROTO J373 Tutma Halkası Pense 0.047in 45 Derece | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 - 1-1 / 64 "13/16 - 1 "Yok hayır0.047 "SabitKonvertiblYastıklı Tutuş€47.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J376 Tutma Halkası Pensesi 0.070in 90 Derece
€49.56 / Adet