Proto J3800m | Konik Somun Anahtar Takımı 10-19mm 10 Parça | 31xr45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J3800M Konik Somun Anahtar Takımı 10-19mm 10 Prç. | AG2PWC 31XR45

PROTO J3800M Konik Somun Anahtar Takımı 10-19mm 10 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2PWC Modeli: J3800MÇapraz Referans: 31XR45
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
€654.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Somun Anahtarı Seti
BitişSiyah oksid
Parça sayısı10
Puan Sayısı12
Uzunluk Aralığı5-1/2" to 7-5/16"
SAE veya Metrikmetrik
Anahtarlar Dahil10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)39.12
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8204110030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişParça sayısıPuan SayısıSAE veya MetrikAnahtarlar DahilÜcret
PROTO J3740 Genişletme Somunu Anahtarı Seti Sae Ve Metrik 9'lu | AG4XYX 35GM75 J3740Saten96SAE ve Metrik9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "€503.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J3800M Konik Somun Anahtar Takımı 10-19mm 10 Parça
€654.07 / Adet