Proto J3820 | Cırcırlı Konik Somun Anahtarı 7-1/4 İnç Uzunluk | 1anw4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J3820 Cırcırlı Konik Somun Anahtarı 7-1 / 4 İnç Uzunluk | AA8XKQ 1ANW4

PROTO J3820 Cırcırlı Konik Somun Anahtarı 7-1/4 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8XKQ Model: J3820Çapraz Referans: 1ANW4
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
€54.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcırlı Konik Somun Anahtarı
BitişSiyah oksid
Kafa boyutu5 / 8 "
MalzemeÇelik
Puan Sayısı12
Uzunluk7.25 "
SAE veya MetrikSAE
beden5 / 8 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662679050801

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8204120000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
PROTO J3812 Cırcırlı Konik Somun Anahtarı Sae | AA8XKL 1ANW0 J38125.437 "3 / 8 "€43.54
PROTO J3814 Cırcırlı Konik Somun Anahtarı 5-7 / 16 İnç Uzunluk | AA8XKM 1ANW1 J38145.437 "7 / 16 "€45.89
PROTO J3816 Cırcırlı Konik Somun Anahtarı Sae | AA8XKN 1ANW2 J38165.437 "1 / 2 "€45.68
PROTO J3818 Cırcırlı Konik Somun Anahtarı Sae | AA8XKP 1ANW3 J38187.25 "9 / 16 "€52.49
PROTO J3822 Cırcırlı Konik Somun Anahtarı Sae | AA8XKR 1ANW5 J38227.25 "11 / 16 "€51.73
PROTO J3824 Cırcırlı Konik Somun Anahtarı 7-1 / 4 İnç Uzunluk | AA8XKT 1ANW6 J38247.25 "3 / 4 "€55.35
PROTO J3826 Cırcırlı Konik Somun Anahtarı Sae | AA8XKU 1ANW7 J38269.375 "13 / 16 "€64.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J3820 Cırcırlı Konik Somun Anahtarı 7-1/4 İnç Uzunluk
€54.44 / Adet