Proto J398 Tespit Halkası Pensesi, 45 Derece Uç Açısı | 3r332 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J398 İç Tespit Halkalı Pense, Hassas Şekillendirilmiş Sabit Uçlar | AD2KWD 3R332

PROTO J398 İç Tutma Halkası Pensesi, Hassas Şekillendirilmiş Sabit Uçlar

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KWD Model: J398Çapraz Referans: 3R332
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
€35.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tespit Halkası Pense
Delik Dia için.3/8 - 1 "
HandleYastıklı Tutuş
Renk TaşıKırmızı
Kulp TasarımıYastık Tutacağı
MalzemeKarbon çelik
Parça sayısı1
Uzunluk5.375 "
Geri çekme yayıYok hayır
Uç Açısı (Derece)45
İpucu Dia.0.038 "
Ipucu boyutu0.038 "
Uç TipiSabit
Tipİç
UPC662679031848

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Endüstriyel makinelerde ve otomotivde segman takmaya uygun kilit halkalı pense
  • Hassas şekillendirilmiş uçlara sahip karbon çelik yapı uzun süreli dayanıklılık sunar ve yastık tutma kolu maksimum tutuş ve kullanıcı konforu sağlar
  • Federal Şartname GGG-P-480 ve ANSI B107.19 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukDelik Dia için.Mil Çapı için.Geri çekme yayıIpucu boyutuUç TipiTipHandleÜcret
PROTO J379 Tutma Halkası Pensesi 90 Derece 8-5 / 8 İnç Uzunluk | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 - 3 "ÇeşitliYok hayır0.09 "Sabitİç dışPlastisol Hava Yastıklı€63.41
PROTO J364 Tespit Halkası Pensesi, Alaşımlı Çelik Yapı, Düz Kavrama Sapı | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 - 6 "-Evet0.12 "değiştirilebilirİçİstenilen Boyutta Kilitlenen Yaylı Cırcır€171.58
PROTO J365 Tespit Halkası Pensesi, Alaşımlı Çelik, 0 Derece Uç Açısı, Siyah Saplı | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Evet0.12 "değiştirilebilirdışİstenilen Boyutta Kilitlenen Yaylı Cırcır€178.15
PROTO J370 Tutma Halkası Pense 0.038in 45 Derece | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 - 9/16 "1/2 - 25/32 "Yok hayır0.038 "SabitKonvertiblKırmızı Plastisol€43.59
PROTO J371 Tutma Halkası Pense 0.038in 90 Derece | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 - 1 "1/8 - 5/32 "Yok hayır0.038 "SabitKonvertiblKırmızı Plastisol€42.22
PROTO J372 Tutma Halkası Pensesi 0.047 In | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 - 7/8 "Yok hayır0.047 "SabitKonvertiblKırmızı Plastisol€43.25
PROTO J373 Tutma Halkası Pense 0.047in 45 Derece | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 - 1-1 / 64 "13/16 - 1 "Yok hayır0.047 "SabitKonvertiblYastıklı Tutuş€47.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J398 İç Tutma Halkası Pensesi, Hassas Şekillendirilmiş Sabit Uçlar
€35.37 / Adet