Proto J4232 | Çeneli Çektirme 2 Yollu 4 11/16 7 1/8 In | 3r701 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J4232 Çeneli Çekme 2 yollu 4 11/16 7 1/8 In | AD2LBK 3R701

PROTO J4232 Çeneli Çektirme 2 yollu 4 11/16 7 1/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2LBK Model: J4232Çapraz Referans: 3R701 / 3R696
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
€290.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çene Çektirme Seti
Kapasite10 ton
Çene Uzanma4-11/16" and 7-1/8"
Çene Yayıldı10 "
Çene Stiliçevrilebilir
KilitlemeYok hayır
Çene Sayısı2
Çektirme Uzunluğu11 "
UPC662679470630

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.24
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
PROTO J4234B Çeneli Çektirme Seti, 2 Yollu, 11 İnç Çektirme Uzunluğu, 10 İnç Çene Açıklığı | AD2LBQ 3R707 J4234B€593.53
PROTO J4238 Çene Çektirmesi 2 yollu 2 15/16 4 11/16 7 1 / 8in | AD2LBU 3R710 J4238€382.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J4232 Çeneli Çektirme 2 yollu 4 11/16 7 1/8 In
€290.13 / Adet