Proto J4710dpl | Soket 1/4 İnç Sürücü 5/16 İnç 12 Nokta Derinliği | 19c452 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J4710DPL Soket 1/4 İnç Sürücü 5/16 İnç 12 Nokta Derin | AA8LUP 19C452

PROTO J4710DPL Soket 1/4 İnç Sürücü 5/16 İnç 12 Nokta Derinlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8LUP Modeli: J4710DPLÇapraz Referans: 19C452
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
€84.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiKare
Bitişkrom
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı12
Çıkış Tipi# 10 Spline Hex
Uzunluk5"
SAE veya MetrikSAE
beden5 / 16 "
Soket DerinliğiDerin
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişMalzemePuan SayısıÇıkış TipiUzunlukbedenSoket DerinliğiÜcret
PROTO J4706DPL Soket 1/4 İnç Sürücü 3/16 İnç 12 Nokta Derin | AA8LTY 19C437 J4706DPLkromDövme Alaşımlı Çelik12# 6 Spline Hex2"3 / 16 "Derin€80.68
PROTO J4712SPL Soket 1/4 İnç Sürücü 3/8 İnç 12 Noktalı Standart | AA8LTZ 19C438 J4712SPLkromDövme Alaşımlı Çelik12# 12 Spline Hex1"3 / 8 "Standart€59.31
PROTO J4714SPL Soket 1/4 İnç Sürücü 7/16 İnç 12 Noktalı Standart | AA8LUD 19C442 J4714SPLkromDövme Alaşımlı Çelik12# 14 Spline Hex1"7 / 16 "Standart€58.38
PROTO J4708DPL Soket 1/4 İnç Sürücü 1/4 İnç 12 Nokta Derin | AA8LUM 19C450 J4708DPLkromDövme Alaşımlı Çelik12# 8 Spline Hex3"1 / 4 "Derin€82.50
PROTO J4712DPL Soket 1/4 İnç Sürücü 3/8 İnç 12 Nokta Derin | AA8LUN 19C451 J4712DPLkromDövme Alaşımlı Çelik12# 12 Spline Hex4"3 / 8 "Derin€85.69
PROTO J4714DPL Soket 1/4 İnç Sürücü 7/16 İnç 12 Nokta Derin | AA8LUQ 19C453 J4714DPLkromDövme Alaşımlı Çelik12# 14 Spline Hex6"7 / 16 "Derin€79.39
PROTO J4709DPL Soket 1/4 İnç Sürücü 9/32 İnç 12 Nokta Derinliği | AA8LUR 19C454 J4709DPLkromDövme Alaşımlı Çelik12# 9 Spline Hex7"9 / 32 "Derin€83.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J4710DPL Soket 1/4 İnç Sürücü 5/16 İnç 12 Nokta Derinlik
€84.42 / Adet