Proto J475-16x1-8-tt | Tether Hazır Sürücü Pimi Delgi 1/8 İnç | 24ak93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J475-16X1-8-TT Tether Hazır Sürücü Pimi Punch 1/8 İnç | AF8ALD 24AK93

PROTO J475-16X1-8-TT Tether Hazır Sürücü Pin Punch 1/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8ALD Modeli: J475-16X1-8-TTÇapraz Referans: 24AK93
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
€47.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tether Hazır Sürücü Pimi Zımbası
İnşaatS2 Çelik
Dizayn2-Piece
Büyü5 / 16 "
uzunluk5.187 "
Tether YetenekliTether Hazır
Ipucu boyutu1 / 8 "
UPC662679119133

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)0.51
HS kodu8203406000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüuzunlukIpucu boyutuÜcret
PROTO J477-16X7-32TT Tether Hazır Sürücü Pin Punch 7/32 İnç | AF8ALG 24AK96 J477-16X7-32TT3 / 8 "6.375 "7 / 32 "€51.44
PROTO J471-2X1-4-TT Bağlamaya Hazır Tahrik Pimi Punch 1/4 İnç | AF8ALH 24AK97 J471-2X1-4-TT3 / 8 "6.75 "1 / 4 "€50.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J475-16X1-8-TT Tether Hazır Sürücü Pin Punch 1/8 İnç
€47.12 / Adet